14,76 €/ Stückexkl. MwSt
17,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE16S1.1/16-12UN |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/16"- 12 UN |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 16 mm |
d2 | 1.1/16"- 12 UN |
d8 | 32 mm |
dx | 12 mm |
i | 15 mm |
l2 | 18.5 mm |
lg | 42 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 30 mm |
13,51 €/ Stückexkl. MwSt
15,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027