Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S16-G1/4E

  • ERIKS:14989114
  • Hersteller:1185302007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,86 €/ Stückexkl. MwSt

9,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN630
d1
16 mm
d2
1/4" BSP zyl.
d7
18.9 mm
dx
5 mm
i
12 mm
l2
17.5 mm
lg
38 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,94 €/ Stückexkl. MwSt

8,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026