4,41 €/ Stückexkl. MwSt
5,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-M |
Bezeichnung | GE12SM22X1.5 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 22x1.5 |
d6 | 27 mm |
dx | 8 mm |
i | 14 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 39 mm |
SW1 | 27 mm |
3,70 €/ Stückexkl. MwSt
4,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026