Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-LL4-M6T

  • ERIKS:14989091
  • Hersteller:101012000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,65 €/ Stückexkl. MwSt

1,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M-keg.
Bezeichnung
GE04LLM6X1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
4LL - M8x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 6x1 keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100
d1
4 mm
d2
M 6x1
dx
2.5 mm
i
6 mm
lg
20 mm
SW1
9 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,13 €/ Stückexkl. MwSt

1,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026