Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubstutzen (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-LL4-M6T

  • ERIKS:13380930
  • Hersteller:701012000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,13 €/ Stückexkl. MwSt

1,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M-keg.
Bezeichnung
GE04LLM6x1 con -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
4LL - M8x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 6x1 keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100
d1
4 mm
d2
M 6x1
dx
2 mm
i
6 mm
lg
20 mm
SW1
9 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Überwurfmutter 24-N-LL4

  • ERIKS:956813
  • Manufacturer:3002100

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,19 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-1S-LL4

  • ERIKS:607304
  • Manufacturer:6002000

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026