Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L8-M18B

  • ERIKS:1012847
  • Hersteller:109092007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,57 €/ Stückexkl. MwSt

3,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M
Bezeichnung
GE08LM18x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
8 mm
d2
M 18x1.5
d6
23 mm
dx
6 mm
i
12 mm
l2
11.5 mm
lg
30.5 mm
SW1
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,00 €/ Stückexkl. MwSt

2,34 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026