Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L8-M12B

  • ERIKS:789348
  • Hersteller:109052007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,33 €/ Stückexkl. MwSt

1,56 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M
Bezeichnung
GE08LM12x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 12x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
8 mm
d2
M 12x1.5
d6
17 mm
dx
6 mm
i
12 mm
l2
10 mm
lg
29 mm
SW1
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

0,59 €/ Stückexkl. MwSt

0,69 €inkl. MwSt

110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026