Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L8-M10B

  • ERIKS:912727
  • Hersteller:109062007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,07 €/ Stückexkl. MwSt

2,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M
Bezeichnung
GE08LM10x1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
8 mm
d2
M 10x1
d6
14 mm
dx
4 mm
i
8 mm
l2
9.5 mm
lg
24.5 mm
SW1
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,44 €/ Stückexkl. MwSt

1,68 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026