Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L6-M14B

  • ERIKS:14989077
  • Hersteller:109032007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,05 €/ Stückexkl. MwSt

3,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M
Bezeichnung
GE06LM14X1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 14x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
6 mm
d2
M 14x1.5
d6
19 mm
dx
4 mm
i
11 mm
l2
11 mm
lg
29 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,52 €/ Stückexkl. MwSt

2,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026