Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L42-M48B

  • ERIKS:14989069
  • Hersteller:109452007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

12,75 €/ Stückexkl. MwSt

14,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M
Bezeichnung
GE42LM
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 48x2
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN200
d1
42 mm
d2
M 48x2
d6
55 mm
dx
36 mm
i
22 mm
l2
19 mm
lg
52 mm
SW1
55 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,89 €/ Stückexkl. MwSt

9,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026