Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L28-R1T

  • ERIKS:600199
  • Hersteller:104352007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

10,06 €/ Stückexkl. MwSt

11,77 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Bezeichnung
GE28LR1 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PB 160
d1
28 mm
d2
R 1 Zoll
dx
28 mm
i
13.4 mm
lg
40 mm
SW1
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,85 €/ Stückexkl. MwSt

8,01 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026