Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L28-R1T

  • ERIKS:11449970
  • Hersteller:704352000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,85 €/ Stückexkl. MwSt

8,01 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Bezeichnung
GE28LR1 con -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PB 160
d1
28 mm
d2
R 1 Zoll
dx
28 mm
i
13.4 mm
lg
40 mm
SW1
41 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L28-S25-IM36

  • ERIKS:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Stückexkl. MwSt

3,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L28

  • ERIKS:971502
  • Manufacturer:11352039

3,17 €/ Stückexkl. MwSt

3,71 €inkl. MwSt

246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L28

  • ERIKS:12936411
  • Manufacturer:19352100

0,67 €/ Stückexkl. MwSt

0,78 €inkl. MwSt

284 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026