Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L28-G11/4E-FKM

  • ERIKS:14989047
  • Hersteller:1184902054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

19,84 €/ Stückexkl. MwSt

23,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN250
d1
28 mm
d2
1.1/4" BSP zyl.
d7
49.9 mm
dx
23 mm
i
20 mm
l2
18.5 mm
lg
46 mm
SW1
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

17,40 €/ Stückexkl. MwSt

20,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026