17,40 €/ Stückexkl. MwSt
20,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE28LR11/4EDOMDVIT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 28 mm |
d2 | 1.1/4" BSP zyl. |
d7 | 49.9 mm |
dx | 23 mm |
i | 20 mm |
l2 | 18.5 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 50 mm |
3,29 €/ Stückexkl. MwSt
3,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20263,17 €/ Stückexkl. MwSt
3,71 €inkl. MwSt
246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,67 €/ Stückexkl. MwSt
0,78 €inkl. MwSt
284 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026