Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L22-G1/2E-ES4

  • ERIKS:11370099
  • Hersteller:1184162009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,93 €/ Stückexkl. MwSt

10,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE22PLR1/2EDB (ES-4)
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN250
d1
22 mm
d2
1/2" BSP zyl.
d7
26.9 mm
dx
14 mm
i
14 mm
l2
16.5 mm
lg
38 mm
SW1
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,87 €/ Stückexkl. MwSt

6,87 €inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026