5,87 €/ Stückexkl. MwSt
6,87 €inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE22LR1/2EDB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 22 mm |
d2 | 1/2" BSP zyl. |
d7 | 26.9 mm |
dx | 14 mm |
i | 14 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 32 mm |
1,70 €/ Stückexkl. MwSt
1,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20262,79 €/ Stückexkl. MwSt
3,26 €inkl. MwSt
360 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,56 €/ Stückexkl. MwSt
0,66 €inkl. MwSt
882 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026