Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L18-N1/2T

  • ERIKS:788899
  • Hersteller:106252007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: NPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,56 €/ Stückexkl. MwSt

4,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE18L1/2NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315
d1
18 mm
d2
1/2" NPT
dx
18 mm
i
13.6 mm
lg
38.8 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,99 €/ Stückexkl. MwSt

2,33 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026