Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L18-N1/2T

  • ERIKS:11449996
  • Hersteller:706252000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: NPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,99 €/ Stückexkl. MwSt

2,33 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE18L1/2NPT -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315
d1
18 mm
d2
1/2" NPT
dx
18 mm
i
13.6 mm
lg
38.8 mm
SW1
27 mm
SW3
32 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L18-IM26

  • ERIKS:848425
  • Manufacturer:81142100

1,29 €/ Stückexkl. MwSt

1,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L18

  • ERIKS:971359
  • Manufacturer:11252039

2,26 €/ Stückexkl. MwSt

2,64 €inkl. MwSt

1116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L18

  • ERIKS:12936409
  • Manufacturer:19252100

0,47 €/ Stückexkl. MwSt

0,55 €inkl. MwSt

2166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026