Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L18-G1B

  • ERIKS:11450054
  • Hersteller:110282007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,18 €/ Stückexkl. MwSt

13,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE18LR1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN200
d1
18 mm
d2
G 1"
d6
39 mm
dx
15 mm
i
18 mm
l2
15.5 mm
lg
41 mm
SW1
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,87 €/ Stückexkl. MwSt

11,55 €inkl. MwSt

166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026