9,87 €/ Stückexkl. MwSt
11,55 €inkl. MwSt
166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R |
Bezeichnung | GE18LR1 -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Nenndruck | PN200 |
d1 | 18 mm |
d2 | G 1" |
d6 | 39 mm |
dx | 15 mm |
i | 18 mm |
l2 | 15.5 mm |
lg | 41 mm |
SW1 | 41 mm |
1,29 €/ Stückexkl. MwSt
1,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20262,26 €/ Stückexkl. MwSt
2,64 €inkl. MwSt
1116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,47 €/ Stückexkl. MwSt
0,55 €inkl. MwSt
2166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026