8,75 €/ Stückexkl. MwSt
10,24 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE15L3/4-16UNF |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" - 16 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 15 mm |
d2 | 3/4" - 16 UNF |
d8 | 23 mm |
dx | 11 mm |
i | 11.2 mm |
l2 | 13.8 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 27 mm |
8,83 €/ Stückexkl. MwSt
10,33 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026