8,83 €/ Stückexkl. MwSt
10,33 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE15L3/4-16UNF -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" - 16 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 15 mm |
d2 | 3/4" - 16 UNF |
d8 | 23 mm |
dx | 11 mm |
i | 11.2 mm |
l2 | 13.8 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 27 mm |
0,69 €/ Stückexkl. MwSt
0,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20261,47 €/ Stückexkl. MwSt
1,72 €inkl. MwSt
1102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,32 €/ Stückexkl. MwSt
0,37 €inkl. MwSt
3951 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026