Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L15-M22B

  • ERIKS:789429
  • Hersteller:109222007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,81 €/ Stückexkl. MwSt

4,46 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M
Bezeichnung
GE15LM22x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 22x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
d2
M 22x1.5
d6
27 mm
dx
12 mm
i
14 mm
l2
15 mm
lg
36 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,50 €/ Stückexkl. MwSt

2,93 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026