Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L12-M22B

  • ERIKS:789399
  • Hersteller:109182007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,21 €/ Stückexkl. MwSt

3,76 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M
Bezeichnung
GE12LM22x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 22x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
12 mm
d2
M 22x1.5
d6
27 mm
dx
10 mm
i
14 mm
l2
14 mm
lg
35 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,45 €/ Stückexkl. MwSt

2,87 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026