Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L10-M16B

  • ERIKS:900206
  • Hersteller:109122007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,61 €/ Stückexkl. MwSt

3,05 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M
Bezeichnung
GE10LM16x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 16x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
10 mm
d2
M 16x1.5
d6
21 mm
dx
7 mm
i
12 mm
l2
12.5 mm
lg
31.5 mm
SW1
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,71 €/ Stückexkl. MwSt

2,00 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026