4,54 €/ Stückexkl. MwSt
5,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-M |
Bezeichnung | GE10LM12x1.5 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 12x1.5 |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 12x1.5 |
d6 | 17 mm |
dx | 6 mm |
i | 12 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 30 mm |
SW1 | 17 mm |
3,96 €/ Stückexkl. MwSt
4,63 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026