1,14 €/ Stückexkl. MwSt
1,33 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-M-keg. |
Bezeichnung | GE06LLM10x1 con |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6LL - M10x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 10x1 keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN100 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 10x1 |
dx | 4.5 mm |
i | 6 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 11 mm |
0,47 €/ Stückexkl. MwSt
0,55 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026