Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubstutzen (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-LL6-M10T

  • ERIKS:11449935
  • Hersteller:701102000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

0,47 €/ Stückexkl. MwSt

0,55 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M-keg.
Bezeichnung
GE06LLM10x1 con -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6LL - M10x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1 keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100
d1
6 mm
d2
M 10x1
dx
4.5 mm
i
6 mm
lg
20 mm
SW1
11 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Überwurfmutter 24-N-LL6

  • ERIKS:870161
  • Manufacturer:3102100

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,22 €inkl. MwSt

1852 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-1S-LL6

  • ERIKS:607312
  • Manufacturer:6102000

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

323 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026