2,35 €/ Stückexkl. MwSt
2,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Bezeichnung | GAI06SR1/4 -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6S - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Nenndruck | PB 630 |
d1 | 6 mm |
d2 | G 1/4" |
dy | 4 mm |
i | 17 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 33 mm |
SW1 | 19 mm |
0,25 €/ Stückexkl. MwSt
0,29 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,82 €/ Stückexkl. MwSt
0,96 €inkl. MwSt
96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,21 €/ Stückexkl. MwSt
0,25 €inkl. MwSt
3627 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026