10,01 €/ Stückexkl. MwSt
11,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Bezeichnung | GAI15LR3/8X |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 15 mm |
d2 | G 3/8" |
dy | 12 mm |
i | 17 mm |
l2 | 27 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 24 mm |
0,69 €/ Stückexkl. MwSt
0,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20261,47 €/ Stückexkl. MwSt
1,72 €inkl. MwSt
1102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,32 €/ Stückexkl. MwSt
0,37 €inkl. MwSt
3951 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026