Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S8-IG1/4

  • ERIKS:794309
  • Hersteller:144552007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,08 €/ Stückexkl. MwSt

3,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI08SR1/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Nenndruck
PB 630
d1
8 mm
d2
G 1/4"
dy
5 mm
i
17 mm
l2
26 mm
lg
33 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,38 €/ Stückexkl. MwSt

2,78 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026