Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S6-IM12

  • ERIKS:825395
  • Hersteller:143502007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: metrisch zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,54 €/ Stückexkl. MwSt

7,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-M
Bezeichnung
GAI06SM12x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
M 12x1.5
Nenndruck
PB 630
d1
6 mm
d2
M 12x1.5
dy
4 mm
i
17 mm
l2
26 mm
lg
33 mm
SW1
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,67 €/ Stückexkl. MwSt

6,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026