Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L28-IM33 GAI28LM33x2 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 28L - M36x2.0 25,47 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L8-IM12 GAI08LM12x1.5 Komplett 8L - M14x1.5 4,92 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S12-IM18 GAI12SM18x1.5 Komplett 12S - M20x1.5 8,03 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L6-IM10 GAI06LM10x1 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 6L - M12x1.5 3,77 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L18-IM22 GAI18LM22x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 18L - M26x1.5 6,76 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L22-IM26 GAI22LM26x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 22L - M30x2.0 8,59 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S6-IM12 GAI06SM12x1.5 Komplett 6S - M14x1.5 6,54 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L10-IM14 GAI10LM14x1.5 Komplett 10L - M16x1.5 5,19 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-S10-IM16 GAI10SM16x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 10S - M18x1.5 6,25 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-S6-IM12 GAI06SM12x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 6S - M14x1.5 5,67 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-S12-IM18 GAI12SM18x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 12S - M20x1.5 7,29 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L10-IM14 GAI10LM14x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 10L - M16x1.5 4,63 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L12-IM16 GAI12LM16x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 12L - M18x1.5 4,85 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L8-IM12 GAI08LM12x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 8L - M14x1.5 4,42 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L42-IM48 GAI42LM48x2 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 42L - M52x2.0 46,43 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-S14-IM20 GAI14SM20x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 14S - M22x1.5 11,82 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L15-IM18 GAI15LM18x1.5 Komplett 15L - M22x1.5 6,48 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L15-IM18 GAI15LM18x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 15L - M22x1.5 5,70 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-S8-IM14 GAI08SM14x1.5 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 8S - M16x1.5 5,70 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L6-IM10 GAI06LM10x1 Komplett 6L - M12x1.5 4,26 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S20-IM27 GAI20SM27x2 Komplett 20S - M30x2.0 15,73 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-S25-IM33 GAI25SM33x2 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 25S - M36x2.0 27,38 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-S20-IM27 GAI20SM27x2 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 20S - M30x2.0 11,99 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L35-IM42 GAI35LM42x2 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 35L - M45x2.0 32,10 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S14-IM20 GAI14SM20x1.5 Komplett 14S - M22x1.5 12,89 € / stück