30,40 €/ Stückexkl. MwSt
35,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Bezeichnung | GAI38ZSR |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Nenndruck | PB 315 |
d1 | 38 mm |
d2 | G 1.1/2" |
dy | 32 mm |
i | 28.5 mm |
l2 | 43.5 mm |
lg | 59.5 mm |
SW1 | 60 mm |
20,68 €/ Stückexkl. MwSt
24,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026