Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S38-IG11/2

  • ERIKS:853038
  • Hersteller:144952007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

27,29 €/ Stückexkl. MwSt

31,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI38SR1.1/2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Nenndruck
PB 315
d1
38 mm
d2
G 1.1/2"
dy
32 mm
i
28.5 mm
l2
43.5 mm
lg
59.5 mm
SW1
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

20,68 €/ Stückexkl. MwSt

24,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026