22,84 €/ Stückexkl. MwSt
26,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Bezeichnung | GAI30SR1.1/4 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" BSP zyl. |
Nenndruck | PB 400 |
d1 | 30 mm |
d2 | G 1.1/4" |
dy | 25 mm |
i | 26.5 mm |
l2 | 42 mm |
lg | 55.5 mm |
SW1 | 55 mm |
18,36 €/ Stückexkl. MwSt
21,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026