Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S20-IM27

  • ERIKS:1014224
  • Hersteller:143802007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: metrisch zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

15,73 €/ Stückexkl. MwSt

18,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-M
Bezeichnung
GAI20SM27x2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
M 27x2
Nenndruck
PB 400
d1
20 mm
d2
M 27x2
dy
16 mm
i
22 mm
l2
34.5 mm
lg
45 mm
SW1
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

11,99 €/ Stückexkl. MwSt

14,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026