8,68 €/ Stückexkl. MwSt
10,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Bezeichnung | GAI20SR3/4 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Nenndruck | PB 400 |
d1 | 20 mm |
d2 | G 3/4" |
dy | 16 mm |
i | 22 mm |
l2 | 34.5 mm |
lg | 45 mm |
SW1 | 36 mm |
6,48 €/ Stückexkl. MwSt
7,58 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026