Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S16-IM22

  • ERIKS:1012840
  • Hersteller:143752007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: metrisch zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

10,83 €/ Stückexkl. MwSt

12,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-M
Bezeichnung
GAI16SM22x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
M 22x1.5
Nenndruck
PB 400
d1
16 mm
d2
M 22x1.5
dy
12 mm
i
19 mm
l2
30.5 mm
lg
39 mm
SW1
30 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,29 €/ Stückexkl. MwSt

10,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026