Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S16-IG1/2

  • ERIKS:794376
  • Hersteller:144752007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,31 €/ Stückexkl. MwSt

6,21 €inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI16SR1/2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Nenndruck
PB 400
d1
16 mm
d2
G 1/2"
dy
12 mm
i
20 mm
l2
31.5 mm
lg
40 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,29 €/ Stückexkl. MwSt

5,02 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026