Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S14-IM20

  • ERIKS:11451372
  • Hersteller:143702007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: metrisch zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

12,89 €/ Stückexkl. MwSt

15,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-M
Bezeichnung
GAI14SM20x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
M 20x1.5
Nenndruck
PB 630
d1
14 mm
d2
M 20x1.5
dy
10 mm
i
19 mm
l2
31 mm
lg
39 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

11,82 €/ Stückexkl. MwSt

13,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026