Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S12-IM18

  • ERIKS:1012839
  • Hersteller:143652007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: metrisch zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,03 €/ Stückexkl. MwSt

9,40 €inkl. MwSt

215 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-M
Bezeichnung
GAI12SM18x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Nenndruck
PB 630
d1
12 mm
d2
M 18x1.5
dy
8 mm
i
17 mm
l2
27.5 mm
lg
35 mm
SW1
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,29 €/ Stückexkl. MwSt

8,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026