Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S12-IG3/8

  • ERIKS:794333
  • Hersteller:144652007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,01 €/ Stückexkl. MwSt

4,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI12SR3/8
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Nenndruck
PB 630
d1
12 mm
d2
G 3/8"
dy
8 mm
i
17 mm
l2
26.5 mm
lg
34 mm
SW1
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,10 €/ Stückexkl. MwSt

3,63 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026