6,94 €/ Stückexkl. MwSt
8,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GAIV-M |
Bezeichnung | GAI10SM16x1.5 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 16x1.5 |
Nenndruck | PB 630 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 16x1.5 |
dy | 7 mm |
i | 17 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 22 mm |
6,25 €/ Stückexkl. MwSt
7,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026