3,93 €/ Stückexkl. MwSt
4,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Bezeichnung | GAI10SR3/8 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Nenndruck | PB 630 |
d1 | 10 mm |
d2 | G 3/8" |
dy | 7 mm |
i | 17 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 24 mm |
3,18 €/ Stückexkl. MwSt
3,72 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026