Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L8-IG3/8

  • ERIKS:794112
  • Hersteller:144072007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,55 €/ Stückexkl. MwSt

6,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI08LR3/8
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Nenndruck
PN315
d1
8 mm
d2
G 3/8"
dy
6 mm
i
17 mm
l2
25 mm
lg
32 mm
SW1
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,89 €/ Stückexkl. MwSt

5,72 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026