1,75 €/ Stückexkl. MwSt
2,05 €inkl. MwSt
108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Bezeichnung | GAI08LR1/4 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 1/4" |
dy | 6 mm |
i | 17 mm |
l2 | 24 mm |
lg | 31 mm |
SW1 | 19 mm |
1,09 €/ Stückexkl. MwSt
1,28 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026