Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L6-IM10-ES4

  • ERIKS:14988867
  • Hersteller:143002009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: metrisch zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,66 €/ Stückexkl. MwSt

5,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-M
Bezeichnung
GAI06ZLM
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1
Nenndruck
PN315
d1
6 mm
d2
M 10x1
dy
4 mm
i
12.5 mm
l2
19.5 mm
lg
26.5 mm
SW1
14 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,77 €/ Stückexkl. MwSt

4,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026