Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L6-IG1/8-ES4

  • ERIKS:14988866
  • Hersteller:144002009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,32 €/ Stückexkl. MwSt

2,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI06ZLR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Nenndruck
PN315
d1
6 mm
d2
G 1/8"
dy
4 mm
i
12 mm
l2
19 mm
lg
26 mm
SW1
14 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,08 €/ Stückexkl. MwSt

1,26 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026