28,62 €/ Stückexkl. MwSt
33,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GAIV-M |
Bezeichnung | GAI28LM33x2 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 33x2 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 28 mm |
d2 | M 33x2 |
dy | 24 mm |
i | 24 mm |
l2 | 37.5 mm |
lg | 45 mm |
SW1 | 41 mm |
25,47 €/ Stückexkl. MwSt
29,80 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026